Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
THA-4BRH19X50TOK
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
Toku sekací kladivo 19 x 50 mm 28,5 mm vrtání 102 mm zdvih 1800p/min 3/8“ PT přívod vzduchu
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
THA-4BRH19X50TOK
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
31.8
Zasunutí nástroje
Šestihran
Údery (1/min)
1800
Vložení nástroje (mm)
19
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
948
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
31.8
Zasunutí nástroje
Šestihran
Údery (1/min)
1800
Vložení nástroje (mm)
19
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
948
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
THA-4BRH19X50TOK
EAN
8717981214204
UBB
500619088726
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
THA-4BRH19X50