Toku
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
Rázové utahováky
3T235828
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
TOKU Rázové utahováky MI-20PGL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3T235828
Délka (mm)
335
Hmotnost stroje (kg)
4
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Přívod vzduchu na straně zařízení
Zubová spojka G 1/2 palce
Max. povolovací moment (Nm)
1000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
335
Hmotnost stroje (kg)
4
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Přívod vzduchu na straně zařízení
Zubová spojka G 1/2 palce
Max. povolovací moment (Nm)
1000
Maximální utahovací moment (Nm)
1000
Nastavitelný přitahovací moment
Ne
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
24
Požadovaný objem vzduchu
900
Značka
Toku
Komoditní kód
84671110
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3T235828
EAN
8717981380909
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
MI-20PGL