text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku ráčnový klíč MR-2310B 3/8


Objednací číslo E2053.000.111
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 175
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 78
Maximální utahovací moment (Nm) 78
Ráčnový model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 175
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 78
Maximální utahovací moment (Nm) 78
Ráčnový model Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Toku
Váha kusu (g) 1200
Komoditní kód 82041100
Type Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo E2053.000.111
EAN 8717981000234
UBB 500503774365
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky MR-2310B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.