text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Úhlová bruska 50ml 125mm 550W


Objednací číslo E2059.000.103
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 648
Značka Toku
Baleno po 1

Specifikace

Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 648
Značka Toku
Váha kusu (g) 1800
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo E2059.000.103
EAN 8717981000616
UBB 500504316885
UNSPSC 27112749
Výrobní číslo položky TAG-50MLH
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.