text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiskové štítky Brady B-427 bílé/průhledné M71-107-427 100 kusů


Self-Laminating Self-Extinguishing Excellent water & oil resistance Excellent abrasion and smudge resistance

Objednací číslo 8D252569
Způsob montáže Lepidlo
Šířka 38
Délka (mm) 51
Průměr kabelu (mm) 4 - 8.1
Značka Brady
Baleno po 1

Specifikace

Způsob montáže Lepidlo
Šířka 38
Délka (mm) 51
Průměr kabelu (mm) 4 - 8.1
Značka Brady
Type Cable Label

Popis

Self-Laminating Self-Extinguishing Excellent water & oil resistance Excellent abrasion and smudge resistance

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D252569
UBB 500671530698
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 114934
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.