text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiskové štítky Brady B-427 bílé/průhledné BM71-31-427 2500 kusů


Self-laminating Self-extinguishing Excellent water & oil resistance Excellent abrasion and smudge resistance

Objednací číslo 0C511977
Způsob montáže Lepidlo
Šířka 38
Délka (mm) 25
Průměr kabelu (mm) 4 - 8.1
Značka Brady
Baleno po 1

Specifikace

Způsob montáže Lepidlo
Šířka 38
Délka (mm) 25
Průměr kabelu (mm) 4 - 8.1
Značka Brady
Type BM71-31-427

Popis

Self-laminating Self-extinguishing Excellent water & oil resistance Excellent abrasion and smudge resistance

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C511977
UBB 500671542818
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 114876
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.