Svařovací stroje
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
Frézování
Frézy
5S257329
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
TIG welding system PROTIG 201 AC/DC HF FV with accessories 10–200 A gas-cooled GYS
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5S257329
Hmotnost
18500
Provozní teplota (°C)
40 - 40
Připojovací napětí (V)
230
Max. nosnost při 60 % (SMAW) (A)
95
Svařovací proud (GTAW) (A)
10 - 200
Značka
Gys
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
18500
Provozní teplota (°C)
40 - 40
Připojovací napětí (V)
230
Max. nosnost při 60 % (SMAW) (A)
95
Svařovací proud (GTAW) (A)
10 - 200
Značka
Gys
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S257329
EAN
3154020063945
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
1000152790