text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Threaded nozzle external thread G 1/4 inch LW 6 PROMAT


Objednací číslo 0H387792
Materiál Mosaz
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Velikost závitového připojení (mm) 0.25
Objímka Žádný
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Mosaz
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Velikost závitového připojení (mm) 0.25
Objímka Žádný
Uchycení hadicové spojky, hladké Ne
Norma DIN Žádný
Značka Promat
HS kód 73072910
Type Threaded Nozzle

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H387792
EAN 4015448721093
UBB 500573699641
UNSPSC 31162401
Výrobní číslo položky 4000351927
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.