Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5B372752
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
Thread former DIN 2174 (DIN 371) M10 shape C HSS-Co TiN 6HX PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5B372752
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B372752
EAN
4015448534303
UBB
500582328984
UNSPSC
31161708
Výrobní číslo položky
4000867621