Výfukové matice
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
Matice
Výfukové matice
72131
72131.100.125
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
THERMAG samosvorná šestihranná matice pro výfuky, celokovová MF Ocel Poměděné M10X1,25X14
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Poměděné
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Poměděné
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
6.7
Info
Odolnost teplotám od –70 °C to +400 °C.Samojistná
Rozměry
d-D
M10
m (max.)
10.6
P
1.25
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
72131.100.125
EAN
8715492912732
UBB
950355276888
UNSPSC
31161727
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce