text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesařské kleště Knipex černé atramentizované 180 mm (samoobslužná karta/blistr)


Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. samoobslužná karta/blistr. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,0 mm- Délka břitu mm: 23 mm.

Objednací číslo K1050.000.181
Ochrana povrchu Jiný
Délka 180
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka 180
Značka Knipex

Popis

Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. samoobslužná karta/blistr. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,0 mm- Délka břitu mm: 23 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1050.000.181
EAN 4003773011521
UBB 500504101873
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 50 00 180 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.