Smršťovací bužírky
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
8V501325
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
Tepelně smršťovací trubice Ripca 60 m 18,0 6,0 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V501325
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
60
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
60
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
18
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
6
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ano
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V501325
EAN
8712734048594
UBB
500640729082
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSSA18/6-60