Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
9B859284
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
Tepelně smršťovací trubice Ripca 3 m 9,0 3,0 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9B859284
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
3
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
3
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
9
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
3
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ano
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9B859284
EAN
8712734102265
UBB
500641923759
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSSA9/3-3