text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Set of hand taps DIN 5157 G 3/8 inch HSS ISO 228 2-part


HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 8Y524959
Počet dílů 2
Průměr (mm) 15.3-15.3
Baleno po 1

Specifikace

Počet dílů 2
Průměr (mm) 15.3-15.3

Popis

HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867094
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.