text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 7M722223
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 27395
Velikost závitu 12
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne

Popis

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867137
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.