text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Flat chisel length 300 mm cutting edge width 26 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Objednací číslo 5V190256
Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 300
Šířka dláta (mm) 26
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar dříku Plochý ovál
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 300
Šířka dláta (mm) 26
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar dříku Plochý ovál

Popis

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V190256
EAN 4015448958055
UBB 500751281030
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 2000812106
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.