text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Fan-type disc dm 125 mm granulation 40 flat stain. steel zirconium corundum


Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 5T932567
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 40
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 40
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Zirkon korund

Popis

Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T932567
EAN 4015448986218
UBB 500751518167
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2000843535
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.