text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Die shape B M30 x 3.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Objednací číslo 6Q462408
Vnější průměr (mm) 65
Výška 25
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 30
Rozteč závitů (mm) 45780
Baleno po 1

Specifikace

Vnější průměr (mm) 65
Výška 25
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 30
Rozteč závitů (mm) 45780
Řezný materiál HSS

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q462408
EAN 4015448597377
UBB 500751875708
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867739
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.