text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

TECKWERK Milling pin WRC stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide


Objednací číslo 5S098175
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Jiný
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Jiný
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S098175
EAN 4015448599241
UBB 500751891473
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 2000868060
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.