text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Otřepy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Otřepy
9V750750
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
TECKWERK Milling pin SPG special steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide cr
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V750750
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
20
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Ozubení
Kříž (X)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
20
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V750750
EAN
4015448600107
UBB
500751899153
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
2000868778