text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Otřepy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Otřepy
1U696315
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
TECKWERK Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide normal serration
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U696315
Tvar hlavy
Špičatý kužel
Celková délka (mm)
43
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
13
Ozubení
Jiný
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý kužel
Celková délka (mm)
43
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
13
Ozubení
Jiný
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
SKM
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U696315
EAN
4015448599623
UBB
500751894774
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
2000868335