text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228


Objednací číslo 4L718464
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L718464
EAN 4015448819592
UBB 500751889667
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867942
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.