text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Vrtáky do trubek a plechu
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Vrtáky do trubek a plechu
2S158094
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
TECKWERK Conical sheet metal bit drill. range 4-20 mm HSS-Co overall length 71 mm no. of
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2S158094
Průměr šachty (mm)
8
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
20
Min. průměr vrtáku (mm)
4
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Tecwerk
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
8
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
20
Min. průměr vrtáku (mm)
4
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2S158094
EAN
4015448825555
UBB
500751692483
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
2000862022