text.skipToContent text.skipToNavigation

Těsnicí pistole Bosch 06019C4001


Cordless Caulk Gun GCG 18V-600, Powerful and versatile applicator for cartridges and sachets, Easy management of material flow: variable speed control and speed sensitive trigger, No dripping or material overflow: auto reverse function pulling rack back automatically when trigger is released, Faster working: Maximum (no load) speed of 9 mm/sec, Cardboar

Objednací číslo 9P032295
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.2
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.2
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GCG 18V-600
Type Cordless Caulk Gun

Popis

Cordless Caulk Gun GCG 18V-600, Powerful and versatile applicator for cartridges and sachets, Easy management of material flow: variable speed control and speed sensitive trigger, No dripping or material overflow: auto reverse function pulling rack back automatically when trigger is released, Faster working: Maximum (no load) speed of 9 mm/sec, Cardboard box

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P032295
EAN 3165140708920
UBB 500699226360
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019C4001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.