Šestihranné matice
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
Šestihranné matice
22445
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
Těžká šestihranná matice metrický jemný závit ASME ≈B18.2.4.6M Ocel ASTM A194M Bez PU Gr.2H
Previous
Next
Objednací číslo
Třída
Gr.2H
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A194M
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
Gr.2H
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A194M
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Normy
ASTM
A194M