Úhlové brusky
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
Pneumatické brusky
Úhlové brusky
E2023.000.130
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
Úhlová bruska Yokota G-70EF 180mm 1120W
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
E2023.000.130
Rychlost otáčení (1/min)
8500
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
5/8 palce
Max. průměr kotouče (mm)
180
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
1002
Značka
Yokota
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rychlost otáčení (1/min)
8500
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
5/8 palce
Max. průměr kotouče (mm)
180
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
1002
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
2900
Komoditní kód
84671110
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E2023.000.130
EAN
8717981000098
UBB
500504316133
UNSPSC
27112749
Výrobní číslo položky
G-70EF