text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A320/A194 Ocel Bez PU Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 1.1/2 Inch
Délka 255 mm
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

L (mm) 255

Normy

ASTM A320/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22326381254
EAN 8715494339575
UBB 500578296948
UNSPSC 00000000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.