Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22320
22320.254.133
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 1 Inch X135 (5.1/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.L7 - Gr.4
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1 Inch
Délka
135 mm
Třída
Gr.L7 - Gr.4
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Rozměry
B
1.625
L (mm)
135
M
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Čísla materiálu
Objednací číslo
22320.254.133
EAN
8715492620941
UBB
951353006061
UNSPSC
31161619