text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B16 - Gr.4

Objednací číslo
Značka Fabory
Třída Gr.B16 - Gr.4
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse

Specifikace

Značka Fabory
Třída Gr.B16 - Gr.4
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.