text.skipToContent text.skipToNavigation

Svařovací stolní svěrka Bessey Tommy Bar Steel 300mm otvor čelistí 120mm hloubka čelistí


TW16: upínací síla až 3 000 N, TW28: upínací síla až 5 000 N. Přesné, individuální upínání. Tvrzený profil a posuvné rameno pro odpružené a pružné upínání. Různá provedení:. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť a tommy bar se zaoblenými konci - každý s hladce běžícím vřetenem s trapézovým závitem a výměnou přítlačné desky bez použití nářadí. Pá

Objednací číslo 5X169759
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 120

Popis

TW16: upínací síla až 3 000 N, TW28: upínací síla až 5 000 N. Přesné, individuální upínání. Tvrzený profil a posuvné rameno pro odpružené a pružné upínání. Různá provedení:. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť a tommy bar se zaoblenými konci - každý s hladce běžícím vřetenem s trapézovým závitem a výměnou přítlačné desky bez použití nářadí. Páková rukojeť s indexovacím mechanismem pro kontrolované, rychlé a vibracím odolné upínání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X169759
EAN 4008158036878
UBB 500655962933
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky TW28-30-12K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.