text.skipToContent text.skipToNavigation

Svařovací stolní svěrka Bessey s dvoukomponentní rukojetí ocel 300 mm otvor čelistí 140 mm hloubka čelistí


TW16: upínací síla až 3 000 N, TW28: upínací síla až 5 000 N. Přesné, individuální upínání. Tvrzený profil a posuvné rameno pro odpružené a pružné upínání. Různá provedení:. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť a tommy bar se zaoblenými konci - každý s hladce běžícím vřetenem s trapézovým závitem a výměnou přítlačné desky bez použití nářadí. Pá

Objednací číslo 0N069837
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Plast
Značka Bessey
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Plast
Značka Bessey

Popis

TW16: upínací síla až 3 000 N, TW28: upínací síla až 5 000 N. Přesné, individuální upínání. Tvrzený profil a posuvné rameno pro odpružené a pružné upínání. Různá provedení:. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť a tommy bar se zaoblenými konci - každý s hladce běžícím vřetenem s trapézovým závitem a výměnou přítlačné desky bez použití nářadí. Páková rukojeť s indexovacím mechanismem pro kontrolované, rychlé a vibracím odolné upínání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N069837
EAN 4008158036861
UBB 500655963014
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky TW28-30-14-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.