text.skipToContent text.skipToNavigation

Svařovací kleště Knipex pozinkované 280 mm


Svařovací kleště Pro uchopení, sevření a přidržení různých profilů. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. také pro profilový materiál se svislými pásy do výšky 15 mm. profilové nebo ploché materiálové předměty ležící vedle sebe jsou během svařování drženy na m

Objednací číslo K1042.410.280
Celková délka (mm) 280
Max. otevření lícnic (mm) 65
Značka Knipex
Váha kusu (g) 920
Type Welding Grip Pliers
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 280
Max. otevření lícnic (mm) 65
Značka Knipex
Váha kusu (g) 920
Type Welding Grip Pliers

Popis

Svařovací kleště Pro uchopení, sevření a přidržení různých profilů. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. také pro profilový materiál se svislými pásy do výšky 15 mm. profilové nebo ploché materiálové předměty ležící vedle sebe jsou během svařování drženy na místě. - Šířka upnutí kulatá: 30 - 65 mm- Upínací šířka čtvercová: 50 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1042.410.280
EAN 4003773022206
UBB 419102155696
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 42 14 280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.