text.skipToContent text.skipToNavigation

Svěrný klíč Gedore 7 palců 175 mm


Kované, temperované čelisti a speciální tvar čelistí pro bezpečné uchopení, sevření a držení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, poniklovaná, tělo čelistí z vysokopevnostního ocelového plechu, automaticky přivařená horní čelist - absolutně pevné spojení s tělem z ocelového plechu, promyšlená konstrukce čelistí zaručuje tříbodový kontakt se všemi průřezy mater

Objednací číslo G2546.000.175
Izolace Ne
Celková délka (mm) 185
Max. otevření lícnic (mm) 25
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 185
Max. otevření lícnic (mm) 25
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 280
Type Grip Wrench

Popis

Kované, temperované čelisti a speciální tvar čelistí pro bezpečné uchopení, sevření a držení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, poniklovaná, tělo čelistí z vysokopevnostního ocelového plechu, automaticky přivařená horní čelist - absolutně pevné spojení s tělem z ocelového plechu, promyšlená konstrukce čelistí zaručuje tříbodový kontakt se všemi průřezy materiálu, závitový otvor přivařený ve spodní části, nerozšiřuje se ani při nejextrémnějším zatížení, bezpečné uvolnění, uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny, uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny

Čísla materiálu

Objednací číslo G2546.000.175
EAN 4010886640661
UBB 240102110279
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 6406620
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.