text.skipToContent text.skipToNavigation

Svítilna Bosch GLI 12 V-330


Artikelnummer 2D342459
Šířka 50
S připojovacím kabelem a zástrčkou Ne
Se spínačem Ne
Se zástrčkou CEE Ne
Délka (mm) 139
Výška/hloubka (mm) 68
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Verpakt per 1

Specificaties

Šířka 50
S připojovacím kabelem a zástrčkou Ne
Se spínačem Ne
Se zástrčkou CEE Ne
Délka (mm) 139
Výška/hloubka (mm) 68
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 12
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Značka Bosch
HS kód 85131000
Model GLI 12V-300
Type Cordless LED Light

Artikelnummers

Artikelnummer 2D342459
EAN 3165140741750
UBB 500681358676
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06014A0000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.