text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Svářečský klíč Gedore 138 Y 280 mm


Silné kované čelisti, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, poniklované, Uvolňovací páka modrá ponorná izolace, Uvolňovací páka modrá ponorná izolace

Objednací číslo G2552.000.280
Izolace Ne
Vhodné pro Jiný
Celková délka (mm) 280
Max. otevření lícnic (mm) 95
Svařovací kleště Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Vhodné pro Jiný
Celková délka (mm) 280
Max. otevření lícnic (mm) 95
Svařovací kleště Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 660
Komoditní kód 8205700000
Type Grip Wrench

Popis

Silné kované čelisti, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, poniklované, Uvolňovací páka modrá ponorná izolace, Uvolňovací páka modrá ponorná izolace

Čísla materiálu

Objednací číslo G2552.000.280
EAN 4010886640784
UBB 240102116052
UNSPSC 27112121
Výrobní číslo položky 6407860
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.