text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Tool holders
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
9X637514
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
Surface clamping chuck DIN 69871AD Weldon clamping dm 40 mm SK40 projecting leng
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X637514
Vnější průměr (mm)
80
Vnitřní průměr (mm)
40
Celková délka (mm)
120
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
80
Vnitřní průměr (mm)
40
Celková délka (mm)
120
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X637514
EAN
4015448562054
UBB
500584079536
UNSPSC
27112807
Výrobní číslo položky
4000833749