Zahradní nářadí
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
4I443413
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
Suction and pressure hose Amorvin HNA internal dm 12 mm length 60 mm CONTINENTAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4I443413
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
25
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
7
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
21
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
25
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
7
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
21
Barva vnější stěny
Jiný
Značka
Continental
Type
5910000084
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I443413
UBB
500726966640
UNSPSC
40142007
Výrobní číslo položky
4000822358