text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W NOWAX


All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Objednací číslo 8J773314
Počet fází 1
Délka kabelu (m) 10
Max. statická výška (mm) 7
Tvar příruby Jiný
Elektrické připojení Kabel
Baleno po 1

Specifikace

Počet fází 1
Délka kabelu (m) 10
Max. statická výška (mm) 7
Tvar příruby Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla Jiný
Materiál krytu motoru Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW) 0.88
Objemový průtok (BEP) (m³/h) 24
Připojení standardní výstupní strana Jiný
Jmenovitý provozní režim Jiný
S ochranou proti chodu nasucho Ne
Typ regulace otáček Jiný
Regulace otáček motoru Jiný
S řezacím systémem Ne
Materiál skříně čerpadla Nerezocel
Obvod čerpadla Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla Jiný
Vhodné pro suchou montáž Ne
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky Jiný
Výstupní strana přípojky Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu Jiný
Značka Nowax
Komoditní kód 84137021

Popis

All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J773314
EAN 4027923000111
UNSPSC 40151513
Výrobní číslo položky 4000893826
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.