Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Šrouby
Konstručkní šrouby
01405
01405.300.180
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Ocel Žárový zinek 8.8/8 M30X180
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8/8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
180 mm
Třída
8.8/8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Pouze celá balení.
Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.ISO metrický
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
180
m (max.)
25.6
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4014/4032
EN
15048
Čísla materiálu
Objednací číslo
01405.300.180
EAN
8715494456289
UBB
500613689941
UNSPSC
31161620