Míchače
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
4M975404
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
Stirrer WK mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10 15 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4M975404
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
100
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
10 - 15
Značka
Collomix
Model
WK 100 S
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
100
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
10 - 15
Značka
Collomix
Model
WK 100 S
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M975404
EAN
4011024412584
UBB
500582119912
UNSPSC
22101902
Výrobní číslo položky
41258-000