text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stirrer MM 85 S mixing paddle dm 85 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Objednací číslo 9N123515
Celková délka (mm) 400
Průměr koše (mm) 85
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 5 - 10
Značka Collomix
Model MM 85 S
Type 41650-000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr koše (mm) 85
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 5 - 10
Značka Collomix
Model MM 85 S
Type 41650-000

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N123515
EAN 4011024416506
UBB 500583923049
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4300000439
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.