text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer LX 90 S mixing paddle dm 90 mm length 500 mm 5–15 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Objednací číslo 7T480360
Celková délka (mm) 500
Průměr koše (mm) 90
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 5 - 15
Značka Collomix
Komoditní kód 82079099
Model LX 90 S
Type 40950-000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 500
Průměr koše (mm) 90
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 5 - 15
Značka Collomix
Komoditní kód 82079099
Model LX 90 S
Type 40950-000

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T480360
EAN 4011024409508
UBB 500583277065
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4300000431
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.