Míchače
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
Stavební nářadí
Zednické a štukatér nástroje
Míchače
7X998167
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
Stirrer KR 90 S mixing paddle dm 90 mm length 590 mm 5–15 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X998167
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
90
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
5 - 15
Značka
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
90
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
5 - 15
Značka
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X998167
EAN
4011024416216
UBB
500583343222
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4300000445