Míchače
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
Stavební nářadí
Zednické a štukatér nástroje
Míchače
2Y817238
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
Stirrer KR 140 HF mixing paddle dm 140 mm length 590 mm 25–35 kg HEXAFIX® COLLOMIX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Y817238
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
140
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
25 - 35
Značka
Collomix
Model
KR 140 HF
Type
40121-000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
140
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
25 - 35
Značka
Collomix
Model
KR 140 HF
Type
40121-000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y817238
EAN
4011024401212
UBB
500581627154
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4300000447