Míchače
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
Stavební nářadí
Zednické a štukatér nástroje
Míchače
6O129923
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
Stirrer KR 120 HF mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15–25 kg HEXAFIX® COLLOMIX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O129923
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
120
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
15 - 25
Značka
Collomix
Model
KR 120 HF
Type
40120-000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
120
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
15 - 25
Značka
Collomix
Model
KR 120 HF
Type
40120-000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O129923
EAN
4011024401205
UBB
500582854252
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4300000446