text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 60 S mixing paddle dm 60 mm length 400 mm 0–5 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Numéro d'article 0F331311
Celková délka (mm) 400
Průměr koše (mm) 60
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 0 - 5
Značka Collomix
Komoditní kód 82079099
Model FM 60 S
Type 40880-000
Emballé par 1

Spécifications

Celková délka (mm) 400
Průměr koše (mm) 60
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 0 - 5
Značka Collomix
Komoditní kód 82079099
Model FM 60 S
Type 40880-000

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F331311
EAN 4011024408808
UBB 500573689410
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000816583
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.