Míchače
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
Stavební nářadí
Zednické a štukatér nástroje
Míchače
3K266121
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
Stirrer FM 120 S mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 20–30 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3K266121
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
120
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
20 - 30
Značka
Collomix
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
120
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
20 - 30
Značka
Collomix
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3K266121
EAN
4011024408839
UBB
500581800710
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4000816597