text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 120 M14 mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 20–30 kg M14 COLLOMIX


Objednací číslo 4F678505
Délka (mm) 590
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr míchacího ústrojí (mm) 120
Se směšovací garniturou Ano
Značka Fabory approved vendor
Type Mixing Paddle
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 590
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr míchacího ústrojí (mm) 120
Se směšovací garniturou Ano
Značka Fabory approved vendor
Type Mixing Paddle

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F678505
EAN 4011024408860
UBB 500726964256
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4201940259
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.