text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stirrer DLX 152 HF mixing paddle dm 150 mm length 590 mm 30–50 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Objednací číslo 5B314540
Celková délka (mm) 590
Průměr koše (mm) 150
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 30 - 50
Značka Collomix
HS kód 82079099
Model DLX 152 HF
Type 40983-000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 590
Průměr koše (mm) 150
Množství materiálu, které lze míchat (kg) 30 - 50
Značka Collomix
HS kód 82079099
Model DLX 152 HF
Type 40983-000

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B314540
EAN 4011024409836
UBB 500582327812
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4300000433
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.