Míchače
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
Stavební nářadí
Zednické a štukatér nástroje
Míchače
2A761793
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
Stirrer DLX 120 M mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15–30 kg M14 COLLOMIX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2A761793
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
120
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
15 - 30
Značka
Collomix
Model
DLX 120 M
Type
40974-000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
120
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
15 - 30
Značka
Collomix
Model
DLX 120 M
Type
40974-000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A761793
EAN
4011024409744
UBB
500581314969
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4300002145